栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
固定型キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644796
品番
TCA-420R-N65
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
車輪径(Φmm)
65
材質
SPHC、ナイロン
質量(g)
170
車輪幅(mm)
25
寸法H(mm)
80
用途
中型、小型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
47
部品名称
本体、車輪
表面処理
Cr、白色
寸法L2(mm)
70
寸法J(mm)
t2.3
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
55
寸法G(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪