栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
固定型キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
25
車輪幅(mm)
12
材質
SPHC、ゴム
注文コード
42644832
品番
TCA-420R-R25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
車輪径・車輪幅・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
車輪径(Φmm)
25
材質
SPHC、ゴム
質量(g)
26
車輪幅(mm)
12
寸法H(mm)
35
用途
中型、小型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
18
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法L2(mm)
37
寸法J(mm)
t1.6
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
29
寸法G(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪