曜日別特売
TH-58-L 厚口抜差蝶番 栃木屋 42644954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-58-L 厚口抜差蝶番 栃木屋 42644954
TH-58-L 厚口抜差蝶番 栃木屋 42644954

厚口抜差蝶番

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質SPHC、SS400、SUS304注文コード42644954品番TH-58-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

重量扉にも対応した抜差蝶番です。

用途配電盤・各種設備装置等寸法D(mm)t4.5材質SPHC、SS400、SUS304質量(g)607部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644954
2021-01-10
用途: 扉が大きかったので!
農・林・水産業

扉が大きかったので 大きめの溶接用丁番を探してました。サイズも良く助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする