MX3430 マジカルサクション AIRREX(アネスト岩田) 42645006

マジカルサクション

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード42645006品番MX3430
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
お部屋でお手軽、模型塗装。
簡単収納。
フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。
窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。

電源(V)単相100消費電力(W)18本体質量(kg)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260ファンDC12V軸流式吐出空気量(m3/min)2(20Pa)

商品説明動画

エアーブラシ用コンプレッサシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42645006
2019-04-18
用途: 塗装作業に使用するのですが、排気があまり強くなかったので換気扇をプラスしました。明かりは付いてないタイプで丁度良かったです。まだ実作業には使ってないですが楽しみです。
建設業・工事業

匂いが消えなかったので(そのままでは)換気扇オンにして良い感じでした(雨戸の関係で仕方ないのですが)使用感は思った以上に良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする