※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
厚口抜差蝶番
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
42645015
品番
TH-58SUS-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途
配電盤・各種設備装置等
寸法D(mm)
t4
材質
SUS304
質量(g)
545
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
50