栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
抗菌キャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
ストッパー
付き
注文コード
42645103
品番
TCA-KF075WS
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
PA、エラストマー(抗菌仕様)
形状
プレート式
質量(g)
271
寸法A(mm)
(70)
寸法E(mm)
20
用途
厨房食品関係・医療機器・公共施設等
材質
PA、エラストマー(抗菌仕様)
部品名称
本体、車輪
表面処理
グレー
ストッパー
付き
寸法H1(mm)
92
寸法W1(mm)
(47)
寸法W2(mm)
22
寸法J1(mm)
t3
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
車輪タイプ
双輪