TCA-KF100WS 抗菌キャスター 栃木屋 42645182

抗菌キャスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストッパー付き注文コード42645182品番TCA-KF100WS
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。

用途
厨房食品関係・医療機器・公共施設等
車輪径(Φmm)100材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)形状プレート式質量(g)369寸法A(mm)(88)寸法E(mm)24材質PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪表面処理グレーストッパー付き寸法H1(mm)117.5寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22寸法J1(mm)t3車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする