※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌採水瓶 100ml ハイポ入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード42645524 品番07-001-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インナーリブ付キャップ。パッキン無し。
本体材質:PE、キャップ材質:PP。ハイポ:チオ硫酸ナトリウム。
電子線滅菌済。

本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする