栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
笹型ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42645618
品番
THA-165-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型のL型ハンドルです。
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
(18)
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
7
寸法J(mm)
10.5
寸法K(Φmm)
2.5
寸法M(Φmm)
17.2
寸法N(Φmm)
2.7
材質
ZDC、SPCC、S
用途
配電盤・分電盤等
質量(g)
59
部品名称
ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理
Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応