曜日別特売
I06008N ニクロムループ 三商 42645926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニクロムループ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40本)注文コード42645926品番I06008N
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ニクロム製。
火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。

種別ループ軸径(Φmm)0.9長さ(mm)50全長(mm)200径(Φmm)(ループ)4線径(Φmm)0.5柄径×長さ(mm)2×150
注意
※柄部分はステンレス製で、径Φ2mm×長さ150mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする