※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トランスファーピペット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000本) 容量(mL)1 全長(mm)105 種別微量分注用 先端毛細管付 注文コード42646014 品番E-231
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は容量・全長・種別10種類から選べます 他の種類を見る

毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。
破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。
凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。

容量(mL)1 全長(mm)105 種別微量分注用 先端毛細管付
注意
※凍結中のピペットは-75℃前後で材質がもろく割れやすくなりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする