栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、SUM
表面処理
Cr、3価クロメート
注文コード
42646257
品番
THA-102-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・表面処理
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
足付・足ナシがございます。
材質
ZDC、SUM
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
57
タイプ
足ナシ
部品名称
取手(足ナシ)、イモネジ
表面処理
Cr、3価クロメート
垂直許容荷重(N[kgf])
785[80]
RoHS指令(10物質対応)
対応