栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
エラストマー、SK5、SUS304、SWRM、C2680
寸法A(mm)
156
表面処理
黒色、バレル研磨、3価クロメート、塗装(黒色)
注文コード
42646266
品番
THA-192B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・表面処理
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取手部に板ばねを使用しています。
寸法A(mm)
156
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
16
寸法F(Φmm)
4.5
材質
エラストマー、SK5、SUS304、SWRM、C2680
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
42
部品名称
モールド、板ばね、アーム、リベット、押え金具
表面処理
黒色、バレル研磨、3価クロメート、塗装(黒色)
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応