栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
C3602
表面処理
Cr
注文コード
42646284
品番
THA-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・表面処理
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
THA-132の改造型です。ニギリ部分は操作し易くする為、高くしてあります。
材質
C3602
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
143.2
表面処理
Cr
垂直許容荷重(N[kgf])
600[61.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応