栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
樹脂ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646302
品番
THA-445-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
材質
PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
用途
厨房機器・各種筐体等
質量(g)
301
部品名称
ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理
黒色、塗装(黒色)
構成
ハンドル[60°回転]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンドルを取り付ける際、ハンドルベース裏面の回転方向刻印をご確認ください。本品を取り付けの際、ねじ部にゆるみ止め処理を施してください。