栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
樹脂蓋止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42646406
品番
TL-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
許容荷重(N[kgf])
70[7.1]
材質
PC、SUSXM7、SUS304-WPB
用途
一般産業機械・計測機器・ボックス等
質量(g)
20
部品名称
ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品をM4サラねじにて取り付ける際には、締め付けトルクを0.76N・m(7.5kgf・cm)以下として下さい。使用上緩む可能性がある場合は、ねじロック等の緩み止めを推奨します。