栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
舟型ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646442
品番
THA-225-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
左右兼用型のハンドルです。
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
33
寸法E(Φmm)
15.2
寸法F(mm)
6
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
M18×1
寸法L(mm)
13
寸法N(mm)
17
寸法P(Φmm)
18.2
材質
ZDC、SW、ZDC、SPCC、S
用途
配電盤・分電盤等
質量(g)
97.2
部品名称
ハンドル、スリーブ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、座金組込み六角ボルト
表面処理
Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応