重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42646512 品番 TCA-54NW-NRB65
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)65 材質(車輪)PA 質量(g)955 寸法H(mm)97 寸法F(mm)(R52) 寸法E(mm)18 用途OA機器・台車等 材質SPHC、PA 荷重種別重荷重 許容荷重(kg)408 部品名称本体、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 寸法W(mm)40 ストッパーなし 寸法J(mm)t3.2 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする