栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42646607
品番
TCA-54WW-NRB65
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
PA
質量(g)
957
寸法H(mm)
95
寸法F(mm)
(R53)
寸法E(mm)
18
用途
OA機器・台車等
材質
SPHC、PA
荷重種別
重荷重
許容荷重(kg)
408
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
40
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t3.2
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪