栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
PF
材質
SPHC、PF
注文コード
42646652
品番
TCA-520TS-P100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径Φ100、取付高さ140mmにして最高の許容荷重のキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
PF
用途
産業機器等
材質
SPHC、PF
荷重種別
重荷重
質量(g)
2535
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
56
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪