※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42646676
品番
M1.6×2.5
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
2.8
寸法T(mm)
(最大)1.28/(最小)1.07
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(最大)1.8/(最小)1.65
穴の形状
十字穴