栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
車輪径D(Φmm)
65
材質(車輪)
ウレタン
材質
SPHC、ウレタン
注文コード
42646677
品番
TCA-540S-BAU65
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ウレタン
用途
OA機器・台車等
材質
SPHC、ウレタン
荷重種別
重荷重
質量(g)
903
寸法H(mm)
90
部品名称
本体、車輪
寸法F(mm)
(R58)
寸法E(mm)
22
表面処理
3価クロメート(黒)、原色
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪