栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
車輪径D(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質
SPHC、ナイロン
注文コード
42646722
品番
TCA-540S-NRB75
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
用途
OA機器・台車等
材質
SPHC、ナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
941
寸法H(mm)
100
部品名称
本体、車輪
寸法F(mm)
(R63)
寸法E(mm)
23
表面処理
3価クロメート(黒)、黒色
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪