※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6×8.0 (+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42646737 M1.6×8.0 (+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42646737

(+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42646737 品番 M1.6×8.0
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの呼びM1.6 ねじピッチ(mm)0.35 長さ(mm)8 材質ステンレス 寸法H(mm)0.8 寸法D(mm)2.8 寸法T(mm)(最大)1.28/(最小)1.07 頭部形状 寸法M(mm)(最大)1.8/(最小)1.65 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする