※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモライン 液体窒素保存容器

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42646739 品番 TY509X4
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。
オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。
オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。

容量(L)32 質量(kg)満タン:38.1、容器のみ:12.2 高さ(mm)612 口径(mm)64 保持期間(日)自然保有可能:128 蒸発量(L/日)自然蒸発:0.25 直径(mm)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする