栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター(トラック型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
材質
SPHC、ナイロン
注文コード
42646792
品番
TCA-545S-NRB65
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
用途
OA機器・台車等
材質
SPHC、ナイロン
荷重種別
重荷重
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート(黒)、黒色
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪