※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの デュワー瓶/液体窒素容器
サーモライン バイオケーン34
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42646818
品番
CK509×3
参考基準価格(税別)
¥453,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。
優れた温度安定性。
試料保護用の鍵穴付。
6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)
34.8
質量(kg)
満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)
収納本数(本)
アンプル:600
首内径×胴径×高さ(mm)
88×462×676
保持期間(日)
193
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
キャニスター:71×279
消費量(L/日)
0.18