※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモライン バイオケーン47

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42646827 品番CK509×4
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。
優れた温度安定性。
試料保護用の鍵穴付。
6個のキャニスター(缶)が付属。

容量(L)47.4 質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く) 収納本数(本)アンプル:1260 首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673 保持期間(日)121 寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279 消費量(L/日)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする