SC4/3V 生物試料移動用液体窒素容器 MVE 42646994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

生物試料移動用液体窒素容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42646994 品番SC4/3V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥348,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。
液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。
-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。
開口部に施錠が可能です。

容量(L)4.3 仕様キャニスター数:1、0.5mLストロー数(10/cane):120、0.5mLストロー数/バルク:210、0.25mLストロー数/バルク:452、1.2mL&2.0mLバイアル(本) 5本立cane使用:40、1.2mL&2.0mLバイアル(本) 6本立cane使用:48 高さ(mm)492 口径(mm)51 保持期間(日)静止保存日数:21 蒸発量(L/日)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする