※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超薄型マイクロプレートミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42647116 品番MPX-96
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。
プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。

回転数(min-1[r.p.m])1000〜2500 質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.4A モーターDCモータ・定電圧制御 振幅(mm)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする