栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ねじ込み式キャスター
栃木屋の ストッパーなしねじ込み式キャスター
重量用ボルト型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647167
品番
307HB-P
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
1040
寸法H(mm)
128
耐荷重(kg)
180
寸法E(mm)
37
用途
OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等
材質
SPCC、SWCH、PF
部品名称
本体、主軸、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
旋回半径(mm)
R88
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪