栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
上蓋用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647474
品番
TM-31-2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
アームの溝に軸が落込んで停止する簡易ストッパー構造のステーです。
材質
SPCC、SUM、C2700
左右区別
左
質量(g)
54
タイプ
天付・左付
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、軸(A)、軸(B)、L型金具(天付)、小判形金具(横付)
用途
キャビネット・家具等
表面処理
Cr、Sn-Co(Cr色)
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。