栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
上蓋用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647517
品番
TM-92-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
中央部に簡易ストッパーがついています。
材質
SPCC、S
左右区別
左
質量(g)
99.4
タイプ
左付
部品名称
アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、リベット
用途
キャビネット・家具等
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
83.4[8.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応