※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 試験管ミキサー
三商の 試験管ミキサー用本体
マイクロプレートミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42647703
品番
Mx2
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。
バイブレーションによる振動でミキシング。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2000
質量(kg)
3
電源
AC100V 50/60Hz 4.4W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×339×110
タイマー
60分または連続運転