※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
コンパクトインキュベーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42647895
品番
IMC18
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
EN、DIN12880規格に基づく性能保証。CEマーク適合。
サンプルを確認しやすい庫内照明を装備。
付属品
ステンレスパンチングメタル棚板2枚(等分耐荷重2kg/枚)
材質
内槽・外装ともにプラスチック
質量(kg)
7.2
容量(L)
18
電源
AC100~240V 50/60Hz 45W
温度範囲(℃)
17~40
方式
強制対流
温度精度
±0.2℃(at37℃、無負荷時)
温度分布
±1.2℃(at37℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×470×415
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×290×310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません