曜日別特売
TCA-F050F 双輪キャスター 栃木屋 42647946

TCA-F050F 双輪キャスター 栃木屋 42647946
TCA-F050F 双輪キャスター 栃木屋 42647946

双輪キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質PA、エラストマー注文コード42647946品番TCA-F050F
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。従来品に比べ、車輪幅を薄くしました。受注生産にてホイール部分の色調変更やロゴの刻印等も取り扱っております。

用途
OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等
車輪径(Φmm)50材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー形状プレート式質量(g)146部品名称本体、車輪寸法A(mm)-寸法E(mm)17表面処理グレーストッパー-寸法H1(mm)66寸法W1(mm)(43.5)寸法W2(mm)20寸法J1(mm)t3車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42648777
2016-10-22
用途: ルミナスのスチールラックの脚に
サービス業

TCA-G7N3(許容荷重150kg/車輪径60mm/車輪材質ナイロン/ねじ径w3/8)の双輪キャスターを購入しました。カタログスペック上の数値では、キャスターの総許容荷重が手持ちのラック(低価格帯)の静止荷重を上回りました。
床材に寄って事情が異なるとは思いますが、車輪径60mmの宿命か、カーペット系のやや柔らかい床では積載量が100kgも越えると非常に重くなり(特に始動時)、重量物の移動はなかなかの肉体労働になってしまいました。非力な方が取り扱う事も前提にするならば積載量をある程度抑える必要が有り、そうなるとオーバースペックな感は否めません。一定量以上を積載したまま数m以内の範囲を頻繁あるいは小刻みに移動するなどの用途にはあまり適さないかも知れません。一旦動き出せばそれなりに転がりはしますので、段差が無く抵抗の少ない床面を最少停止回数で中距離移動する、などのシーンでは費用対効果は高そうです。
仕様など商品に関する情報が何も書かれていませんが、どのキャスターもOEM品のようなので(?)、型番の後半部分を参考にOEM元のカタログなどを確認するのが良さそうです。商品到着までに日数が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする