※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ドライバス・インキュベーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42648053
品番
H2O3-HN
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
シンプル、コンパクト、低価格。
0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。
付属品
サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール
種別
加熱
寸法(mm)
温度調節エリア:110×72.5
質量(kg)
約2~2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
(室温+2)~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×90