※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の ドライ/クール/ウォーターバス
サーモセル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648139
品番
CHB-202
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
温度安定性のため、自動調整。
連続プログラム機能付。
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
0〜100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×150
タイマー
1分〜99時間59分
撹拌能力
無
加熱時間
20℃→100℃ 45分以内
冷却時間
100℃→0℃ 50分以内 20℃→0℃ 30分以内