※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の ドライ/クール/ウォーターバス
サーモセル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648148
品番
MB-101
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
温度安定性のため、自動調整。
ミキシング機能付。
質量(kg)
8.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
室温-14〜100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
249×328×166
タイマー
1分〜99時間59分
撹拌能力
300〜1500rpm
加熱時間
20℃→100℃ 12分以内
冷却時間
室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内