※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバス ThermoQ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【付属ブロックユニット】0.5mLチューブ×54本 注文コード42648236 品番CHB-T2-C
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。
PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。
ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。

温度範囲(℃)0〜100 温度精度±0.5℃ 昇温時間室温→100℃ 約10分 冷却時間20℃→4℃ 約8分 タイマー0〜99時間59分・連続 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145 質量(kg)3 電源AC100〜240V 50/60Hz 120W 仕様【付属ブロックユニット】0.5mLチューブ×54本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする