※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチスクリーン式ドライバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42648568 品番 88870009
参考基準価格(税別)¥107,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。
PID制御による正確な温度制御。
自動温度補正機能による優れた温度安定性。
温度校正により設定値に対する温度補正が可能。

ブロック数4 温度範囲(℃)(室温+5℃)〜130℃(室温25℃時) 温度精度±0.5℃以内(at37℃) 仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃) 昇温時間25分以下(30→130℃) タイマー0〜99分59秒または連続運転 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×535×100 質量(kg)5.1 電源AC100〜120V 50/60Hz 付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする