※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度ミニドライサーモバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42648683 品番SDB-50
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。
独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。
連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。

質量(kg)3.1(ブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 110W 温度範囲(℃)(室温+5)〜100 ヒーター面状ヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時) 温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100 最高温度到達時間29分(23℃→100℃) タイマー1分〜999時間 SVスタート
注意
※アルミブロックは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする