※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
42648742
品番
M2.6×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法H(mm)
1.1
寸法D(mm)
4.5
表面処理
亜鉛黒
寸法T(mm)
(最大)1.9/(最小)1.63
頭部形状
皿
寸法M(mm)
(最大)2.4/(最小)2.2
穴の形状
十字穴