※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロプレート用小型低速遠心機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42649137 品番PS-020
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。
高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。

回転数(min-1[r.p.m])3200 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 0.6A モーターDCブラシモータ 遠心力(xg)410 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする