※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42649704
品番
M4.2×32
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法H(mm)
2.6
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7.5
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。