※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の ドライ/クール/ウォーターバス
ラブアーマー・ビーズバスシステム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
槽容量(L)
20
注文コード
42649846
品番
74309-720
参考基準価格(税別)
¥701,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
槽容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属製ビーズの利点を活かし、ビーズ加熱用に独自に設計。
ステンレス槽、カバー付属で温度分布性能も優れています。
過熱防止機能付。
付属品
ビーズ15L
質量(kg)
10
電源
AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)
(室温+5)〜80
温度分布
±1.0℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×590×216
槽容量(L)
20