※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 温度/湿度管理機器
補償導線
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
材質
(+脚)ニッケル及びクロムを主とした合金、(-脚)ニッケルを主とした合金
温度(℃)
熱電対との接続点:0〜150
注文コード
42649907
品番
KX-HS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
区分
(使用区分)耐熱用、(精度による区分)精密級
材質
(+脚)ニッケル及びクロムを主とした合金、(-脚)ニッケルを主とした合金
温度(℃)
熱電対との接続点:0〜150
許容誤差
±60μV
色
青
被覆
ガラス被覆