※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 温度/湿度管理機器
補償導線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
材質
(+脚)鉄、(-脚)銅及びニッケルを主とした合金
温度(℃)
熱電対との接続点:0〜90
注文コード
42649934
品番
WX-G
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質・温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
区分
(使用区分)一般用、(精度による区分)普通級
材質
(+脚)鉄、(-脚)銅及びニッケルを主とした合金
温度(℃)
熱電対との接続点:0〜90
許容誤差
±100μV
色
青
被覆
ビニール