H-SR6-C200 Pt100Ω 測温抵抗体 三商 42649986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pt100Ω 測温抵抗体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42649986 品番H-SR6-C200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

即納。高精度。
JIS C1604 2mA クラスB。

使用温度範囲(℃)-200〜350 感温部(mm)Φ4.8×L200
注意
※スリーブ部、端子箱の温度は60℃以下になるように設置して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする