※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42649993
品番
M3.8×38
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
38
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ブラック